Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralmodul 3RK3 ASIsafe basic für modulares Sicherheitssystem 3RK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK31211AC00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK31211AC00
EAN/GTIN:
     4011209913219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 ASIsafe Basic für modulares Sicherheitssystem 3RK3 1/2F-DI,6DI,1F-RO,1F-DO,DC 24 V Monitoren von ASI slaves Ansteuern von 8 sicheren Ausgängen am AS-Interface Bus parametrierbar mit SW Safety ES 45 mm Baubreite Schraubanschluss bis SIL3 (IEC 61508) bis Performance Level E (ISO 13849-1) kein Erweiterungsmodul anschließbar Zentralmodul SIRIUS 3RK3 für komplexe Sicherheitsanwendungen mit AS-Interface-Anbindung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
124 mm
Höhe:
111 mm
Mit TÜV-Zulassung:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Mit Mutingfunktion:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Mit Zulassung nach UL:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
true
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RK3, Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, Funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, modulares Sicherheitssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheitsmodul, konfigurierbare Sicherheitsmodule, einfache Sicherheitsapplikation, komplexe Sicherheitsapplikation, Sicherheitssystem, Sicherheitsmonitor, ASIsafe, Sicherheisrelais, konfigurierbare Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitssystem, parametrierbare Sicherheitssteuerung, parametrierbares Sicherheitssystem, externes Diagnosedisplay, Testbetrieb, sicherer Datenaustausch, einfacher Gerätetausch, Speichermodul, Speicherbaustein, Basisgerät, Zentraleinheit, multifunktional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 660,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,47*
€ 778,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,95*
€ 749,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,23*
€ 738,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.