Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4219-10253205 Herst.-Nr.: PTK6 EAN/GTIN: 4015000077040 |
| |
|
| | |
| Kontaktkleber (Büro, Basteln) Pattex HOT Heißkleber Sticks Transparent PTK6 Transparenter Auftrag vorhanden. Produktverwendung: zum Fixieren und Reparieren. Ø 11 mm, ca. 200 mm Länge. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Hängefaltschachtel mit 200 g. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, heißklebepistole 11 mm |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4219 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,13* | € 5,46* | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,60* | € 5,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,39* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,77* | € 5,87* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,91* | € 5,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4219 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4219 | | Versand: Lager 4219 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 6,99* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4219 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|