| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PSK5C Herst.-Nr.: PSK5C EAN/GTIN: 4057278005394 |
| |
|
| | |
| Tropffrei und punktgenau – um auch kleinste Teile oder schwer erreichbare Stellen problemlos und präzise zu verkleben - Extra lange Spitze ermöglicht kontrolliertes Dosieren
- Ohne lästiges Nachtropfen dank des automatischen Klebstoff-Rückzugs
- Die Flüssige Formel des Super Glue führt es in die kleinsten Spalten
- Für fast alle Materialien geeignet**: z.B. Metall, Porzellan, Gummi oder dickes Leder
- Trocknet extrem schnell und extra stark
- Der wasserresistente* Flüssigkleber hält sogar Spülgängen in der Spülmaschine stand
- Farblos nach dem Trocknen, um Reparaturen nahezu unsichtbar erscheinen zu lassen
- Pin-Verschluss verhindert das Verkleben der Spitze
Lieferumfang: Pattex Sekundenkleber Präzision flüssig, 5g *In Anlehnung an die DIN EN 204 D3. **Nicht geeignet für glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polyethylen, Polypropylen, Styropor®, Glas, PTFE, empfindliche Textilien, den Lebensmittelkontakt und Gefäßen mit heißen Flüssigkeiten
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, sekundenkleber loctite 5g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| |