| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PSGLB Herst.-Nr.: PSGLB EAN/GTIN: 4057278010589 |
| |
|
| | |
| Pattex Sekundenkleber Ultra Gel - Reparaturkleber mit Gelkonsistenz sorgt für starke Verklebungen ohne lästiges tropfen
- Ideal beim Kleben an vertikalen Flächen oder Objekten
- Seine Formel macht den Sekundenkleber extra stark und die enthaltenen Mikro-Gummipartikel sorgen für Flexibilität
- Für stabile Verklebungen ist der Superkleber stoßresistent, vibrationsdämpfend & eignet sich als wasserresistenter Kleber auch für den Außenbereich*
- Für viele Materialen geeignet**
Pattex Sekundenkleber Flüssig - Flüssigformel für die präzise Dosierung einzelner Tropfen
- Lässt sich auf winzige Bereiche und Teile auftragen, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten
- Extra schnell und einfach anzuwenden, für eine starke Haftung – im Notfall oder im Alltag
- Lösemittelfrei
- Spülmaschinenfeste Formel
- Klare, farblose Flüssigkeit
Lieferumfang: Pattex Sekundenkleber 3g Ultra Gel + 3g Flüssig GRATIS *in Anlehnung an DIN EN 204 D3 **Nicht geeignet für: Glas, glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, PE, PP, PTFE, sehr weiches Leder, Kunstleder und Kunststoff-Schäume, Styropor®***, empfindliche Textilien. Ungeeignet zum Kleben von Behältnissen für heiße Flüssigkeiten oder den Kontakt mit Lebensmitteln. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex sekundenkleber 3g tube, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite |
| | |
| |