| |
|
| Artikel-Nr.: C7887-9H PKBC1 Herst.-Nr.: PKBC1 EAN/GTIN: 4057278005547 |
| |
|
| | |
| Wann immer im Haus oder in der Wohnung etwas befestigt werden muss, ist Pattex Kleben statt Bohren Montagekleber in vielen Fällen die ideale Lösung: Kristallklar - Der transparente Montagekleber ermöglicht unsichtbare, diskrete und ästhetische Verklebungen
- Ideal für unsichtbare Verklebungen mit transparenten Materialien wie Glas oder transparenter Kunststoff
Universell - Wirksam auf allen Materialien* - ob auf Kunststoff, Spiegel, Glas, Metall, Holz, Ziegel, Keramik, Beton, u.v.m.
- Wasserdichte Versiegelung (nicht für dauernde Unterwasserbelastung)
- Witterungs- und temperaturbeständig im Bereich von -30°C bis +70°C
- Für den Innen- und Außernbereich geeignet
Sofortige Haftung - Polymerklebstoff mit transparenter FlexTec Technologie von Henkel
- Lösungsmittelfrei und geruchlos
Lieferumfang: Pattex Kleben statt Bohren, kristallklarer Universalkleber, 90g *Nicht geeignet für PE, PP, PMMA, Weich-PVC (Folie), PTFE, Buntmetalle, Naturstein und zum Dichten von Fenstern
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, pattex alleskleber kartusche, folienkleber, folienkleber kartusche |
| | |
| |