Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Milchaufschäumer MS 703, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Graef Milchaufschäumer MS 703, rot
Artikel-Nr.:
     C784-MS703EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     MS703EU
EAN/GTIN:
     4001627013448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
graef milchaufschäumer

Graef Milchaufschäumer MS 703, rot

Merkmale

  • Automatische Abschaltung
  • Kalte und warme Zubereitung auf Knopfdruck
  • Feinster, cremiger Milchschaum in Barista-Qualität
  • Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum)
  • Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren
  • Herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
  • Einfache Bedienung und Reinigung
  • Temperatursteuerung und Sicherheitsabschaltung

Edelstahl Milchkännchen

Das Milchkännchen aus Edelstahl ist spülmaschinengeeignet und lässt sich zum Reinigen ganz einfach herausnehmen

Startknöpfe

Mit den beleuchteten Startknöpfen können Sie zwischen der Zubereitung von Milchschaum bzw. warmen oder kalten Milch- und Instantgetränken, wie z.B. Kakao wählen.

Quirl

Quirl für Milchschaum oder Instantgetränke.

Eigenschaften

  • Farbe: rot
  • Bauart: Außengehäuse aus Kunststoff (rot), herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
  • Funktion:
    • Automatische Abschaltung
    • Startknopf für warme und kalte Zubereitung
    • Kontrolllampe
    • Feinster, cremiger Milchschaum in Barista-Qualität
    • Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum)
    • Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren
    • Innen liegende Füllmengenmarkierung (max.)
    • Edelstahl Milchkännchen
    • Startknöpfe
    • Transparenter Deckel mit Abdichtung
    • Quirl
  • Maße (L x B x H): 165 mm x 165 mm x 205 mm
  • Leistung: 220-240 V ~ 500-600 W
  • Lieferumfang:
    • Quirl für Milch- und Instantgetränke, ohne Aufschäumen
    • Quirl für Milchschaum
  • Gewicht: 1,05 kg
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Milchaufschäumer
Serie:
MS7xx
Farbe:
rot
Leistung (in Watt):
450
Produkthöhe (in mm):
205
Produktbreite (in mm):
165
Produkttiefe (in mm):
165
Produktgewicht (in g):
1045
Verpackungshöhe (in mm):
200
Verpackungsbreite (in mm):
180
Verpackungstiefe (in mm):
290
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
3085
Lieferumfang:
Milchkännchen
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer, GRAEF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,7343
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,58*
€ 98,2702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,2833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.