| |
|
| Artikel-Nr.: C784-MS701EU Herst.-Nr.: MS701EU EAN/GTIN: 4001627002688 |
| | |
|
| | |
| Graef Milchaufschäumer MS 701 Perfektes Milchaufschäumen - mit den Graef Milchaufschäumern Wussten Sie schon, ...dass man mit den Graef Milchaufschäumern auch Kakao,Instant Cappuccino, Instant Tee, Sojamilchschaum, Laktosefreien Milchschaum, zubereiten kann?? Design Das puristische, zeitlose Design unterstreicht die Wertigkeit der Graef Produkte und fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein. Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste. Garantiert perfekter Graef Milchschaumgenuß. Einfach in der Bedienung und dazu noch schön anzusehen. Allgemeines: - Außengehäuse aus Kunststoff, weiß
- Milchkännchen aus Edelstahl, herausnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Schalter für kalte und warme Zubereitung
- Kontrolllampe
- Automatische Abschaltung
- Zubereitung von Milchschaum, kalten und warmen Milchund Instantgetränken
- Inhalt 200 ml für Milchschaum, ergeben ca. 400 ml Milchschaum
- Inhalt 350 ml für kalte und warme Milch- und Instantgetränke
- Transparenter Deckel
- Innen liegende Füllmengenmarkierung
- Quirl für Milchschaum
- Quirl für Milch- und Instantgetränke
Produktvorteile : - Feinster, cremiger Milchschaum in Barista-Qualität
- Herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum)
- Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren
- Kalte und warme Zubereitung auf Knopfdruck
- Temperatursteuerung und Sicherheitsabschaltung
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Automatische Abschaltung
Weitere Informationen: | | Bauart: | Außengehäuse aus Kunststoff (weiß), herausnehmbares Profi-Milchkännchen aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet | Funktion: | Bis zu 350 ml Milch- und Instantgetränke erwärmen/ verrühren, Bis zu 200 ml Milch aufschäumen (ergibt bis zu 400 ml Milchschaum), Startknopf für warme und kalte Zubereitung, Automatische Abschaltung, Transparenter Deckel mit Abdichtung, Kontrolllampe, Innen liegende Füllmengenmarkierung | Leistung: | 220 – 240 V ~ 500 – 545 Watt | Maße: | 165 x 165 x 205 mm | Nettogewicht: | 1,05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |