Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Hörncheneisen HE 80, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Wasserkocher WK 702, Acryl schwarz
GRAEF Wasserkocher WK 702, Acryl schwarz
GRAEF Hörncheneisen HE 80, Edelstahl matt Bild 2
GRAEF Hörncheneisen HE 80, Edelstahl matt Bild 3
GRAEF Hörncheneisen HE 80, Edelstahl matt Bild 4
GRAEF Hörncheneisen HE 80, Edelstahl matt Bild 5
Artikel-Nr.:
     C784-HE80EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     HE 80
EAN/GTIN:
     4001627001094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
graef waffelautomat
waffelautomat

Graef Hörncheneisen HE 80

Mit dem neuen Hörncheneisen HE 80 von Graef backen Sie jetzt auch köstliche Hörnchen oder Eiserkuchen für Ihr Lieblingseis. Durch die vielen technischen Highlights erzielen Sie dabei jederzeit perfekte Ergebnisse.

Weitere Informationen:
Bauart:
Edelstahl Hörncheneisen; Wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse, mattiert
Funktion:
Hauchdünne Hörnchenwaffeln (Dicke: ca. 0.8mm) backen mit einzigartigem Graef Muster, Ø ca. 15 cm; Fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihaftbeschichtung; Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen; Optische und akustische Fertigmeldung; Elektronische Temperaturüberwachung; Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Trennkante für überschüssigen Teig; Kabelaufwicklung mit Steckerhalter
Durchmesser:
15 cm
Maße (L x B x H):
270 x 205 x 84 mm
Nettogewicht:
2,6 kg
Leistung:
230 V ~ 850 W 50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,6168
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graef
WA 80
ab € 108,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.