Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa" Bild 7
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa" Bild 8
Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa" Bild 9
Artikel-Nr.:
     C784-ES850EU
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     ES850EU
EAN/GTIN:
     4001627015886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
graef espressoautomat
espressoautomat

Graef Siebträger-Espressomaschine "marchesa"

Merkmale

  • 360° Profi-Dampf- und Heißwasserlanze
  • Aluminiumgehäuse
  • umfangreicher Lieferumfang
  • Schnell und energiesparend: Einkreis-Thermoblock-Heizsystem mit Edelstahlleitung für kurze Aufheizzeiten und optimale Dampf- und Wassertemperaturen
  • Individuelle Barista-Einstellungen über das 5-Stufen Programmier-Panel (Brühtemperatur/PID-Steuerung, Tassenmenge für 1 und 2 Tassen, Dampffeuchtigkeit, Härtegradeinstellung mit Entkalkungshinweis 12/25/50 Liter, 2 Entkalkungsprogramme)
  • Vorbrühfunktion für bestes Aroma in der Tasse
  • Professioneller Siebträger mit 2 Ausläufen (Ø 58 mm)
  • Herausnehmbarer 2,5 L Wassertank mit akustischer Wasserstandsmeldung
  • Herausnehmbare Abtropfschale für leichte Reinigung
  • Tasten für Single-/Double-Espresso & manueller Bezug
  • Standby-Modus

Herausnehmbare Abtropfschale für leichte Reinigung

Schnell und effizient durch vierflügeliges Edelstahlmesser

Einkreis-Thermoblock-Heizsystem

Schnell und energiesparend: Einkreis-Thermoblock-Heizsystem mit Edelstahlleitung für kurze Aufheizzeiten und optimale Dampf- und Wassertemperaturen

Eigenschaften

  • Funktion:
    • Vorbrühfunktion für bestes Aroma in der Tassen
    • 360° Profi-Dampf- und Heißwasserlanze
    • individual barista-settings
    • Professioneller Siebträger mit 2 Ausläufen (Ø 58 mm)
    • Herausnehmbarer 2,5 L Wassertank mit akustischer Wasserstandsmeldung
    • Herausnehmbare Abtropfschale für leichte Reinigung
    • Tasten für Single- und Double-Espresso sowie manueller Espressobezug
    • Einkreis-Thermoblock-Heizsystem
    • Standby-Modus
  • Maße (L x B x H): 270 x 335 x 325 mm
  • Leistung: 1470 Watt
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Siebträger-Espressomaschine
Serie:
marchesa
Farbe:
Hochglanz/ Silber
Leistung (in Watt):
1470
Produkthöhe (in mm):
325
Produktbreite (in mm):
335
Produkttiefe (in mm):
270
Produktgewicht (in g):
7600
Verpackungshöhe (in mm):
398
Verpackungsbreite (in mm):
340
Verpackungstiefe (in mm):
428
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
8900
Lieferumfang:
Reinigungsset, Milchkännchen 600ml, Tamper, Einwandige Siebeinsätze für 1 & 2 Tassen, Doppelwandige Siebeinsätze für 1 & 2 Tassen, Siebträger 2er-Auslauf
Passendes Zubehör (Art.Nr.):
146201, 146199, 146200, 146202, 146427, 146425, 146426, 146428, 146506, 146155, 146203, 146442, 146443, 145627, 146243, 146204, 146451, 146444, 146445, 145659, 146446, 146455, 145612, 13033, 145614, 145618, 145644, 145645, 146456, 145780, 145781, 146191, 146190, 146193, 146192, 146195, 146194, 146459
Weitere Suchbegriffe: Siebträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,47*
€ 669,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,62*
€ 664,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,21*
€ 595,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,24*
€ 500,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.