LED-Leuchte mit transparentem, mikroprismatischem Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625 x 625 mm (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!). Leuchte mit im Lieferumfang enthaltenen DALI-2 Driver Set. Anschlussklemme für Leitungen bis 5 x 2,5 mm². Farbtemperatur ca. 4000 K (neutralweiß). Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 70000 h.
| |
Geeignet für Wandmontage: | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | nein |
Geeignet für Anbaumontage: | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
Fassung: | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
Oberflächenschutz Gehäuse: | lackiert |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Spannungsart: | AC/DC |
Nennspannung: | 200 V | 240 V |
Mit Betriebsgerät: | nein |
Dimmung 0-10 V: | nein |
Dimmung 1-10 V: | nein |
Dimmung DALI-2: | ja |
Dimmung DALI: | ja |
Dimmung DMX: | nein |
Dimmung DSI: | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
Dimmung GPRS: | nein |
Dimmung LineSwitch: | nein |
Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
Dimmung programmierbar: | nein |
Dimmung RF: | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
Dimmung Touch and Dim: | nein |
Dimmung Zigbee: | nein |
Dimmung mit Push-button: | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | ja |
Ohne Dimmfunktion: | nein |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM2 |
Lichtaustritt: | direkt |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: | E |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 110000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 65000 h |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C: | 35000 h |
Schutzart (IP): | IP20 |
Schlagfestigkeit: | IK02 |
Schutzklasse: | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | 0 °C | 40 °C |
Geeignet für Notlicht: | nein |
Notstromversorgung integriert: | nein |
Mit Bewegungsmelder: | nein |
Mit Lichtsensor: | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
Mit Luftschlitzen: | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 850 °C - 30 s |
Max. Systemleistung: | 33.0 W |
Leuchtenlichtausbeute: | 139 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4600 lm |
Lichtfarbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Flimmerwert Pst LM: | 0.10 |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0.02 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung: | nein |
Breite: | 620 mm |
Höhe/Tiefe: | 65 mm |
Länge: | 620 mm |
Einbaulänge: | 625 mm |
Einbaubreite: | 625 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 140 mm |
Polzahl: | 5 |
Leiterquerschnitt: | 2.50 mm² |
Anschlussart: | Stecker |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Blendbegrenzung (UGR): | 19 |
Lichtstärke: | 1784 cd |
Farbtemperatur einstellbar: | nein |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar: | nein |
Bedienung über Bluetooth: | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |