Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
Symbol SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT
Artikel-Nr.:
     C7790-EN10032523
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032523
EAN/GTIN:
     4015120032523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Piktogrammscheibe
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubten Piktogrammen, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
ja
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Materialstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsweg links aufwärts, Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsweg rechts aufwärts, piktogrammscheibe pl, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Aufkleber, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077210
ab € 80,61*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077319
ab € 88,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.