Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
Aussenbewegungsmelder DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10025365
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10025365
EAN/GTIN:
     4015120025365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und Ø 24 m Reichweite (tangential). Passwortschutz gegen unbefugtes Parametrieren. Sofortige Betriebsbereitschaft mit Werkseinstellungen. Einfaches Parametrieren per ESY-Pen und ESY-App. Einfache Installation mit Steckklemmen bis 2,5 mm2. Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Membran-Leitungseinführung auch für Erdkabel mit Ø 15 mm. Ausblenden von Erfassungsbereichen durch beiliegende, zuschneidbare Linsenmaske. Sehr hoher Überspannungsschutz (Surge 2 kV, Burst 4 kV). Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten von LED. Tastereingang. Impulsfunktion. Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
200 °
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12.0 m
Max. Reichweite frontal:
4.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK07
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
240 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Erfassungswinkel horizontal:
100 ° | 200 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
2 lx | 2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-25 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
800 A
Alarmfunktion:
nein
Breite:
92 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
108 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder, automatik schalter, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter, Außenbewegungsmelder, aussen, RCi, RCi-Serie, PIR Sensor, Sensor, PIR, Detektor, Passwortschutz, Vandalismusschutz, IP55, Deckenmontage, Wandmontage, Defensor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025433
ab € 5,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025457
ab € 8,44*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025501
ab € 24,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025495
ab € 20,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.