Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung AL S Ecksockel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung AL S Ecksockel schwarz
Befestigung AL S Ecksockel schwarz
Befestigung AL S Ecksockel schwarz
Artikel-Nr.:
     C7790-EL10026089
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10026089
EAN/GTIN:
     4015120026089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Ecksockel für die Leuchten: AL S 230i, AL S CDS, AL S. Für die Innen- und Außeneckmontage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Befestigung, Befestigungselement, Befestigungsmaterial, Befestigungssatz, Eckverbinder, Flexibler Verbinder, Halter, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Montageelement, Montageplatte, Montagezubehör, Verbindungsstück, Wandbefestiger, Wandhalter, Winkel, Winkelverbinder, AFS Ecksockel, Ecksockel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.