Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, PARADA DE EMERGENCIA/Logo ISO13850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, PARADA DE EMERGENCIA/Logo ISO13850
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, PARADA DE EMERGENCIA/Logo ISO13850
Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, PARADA DE EMERGENCIA/Logo ISO13850
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY9420
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY9420
EAN/GTIN:
     3606480687488
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
NOT-AUS-Schild
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, telemecanique pilztaster, pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.