Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, ARRET D'URGENCE/Logo ISO13850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, ARRET D'URGENCE/Logo ISO13850
Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, ARRET D'URGENCE/Logo ISO13850
Schild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Taster, ARRET D'URGENCE/Logo ISO13850
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY9130T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY9130T
EAN/GTIN:
     3389119020503
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
schneider electric bezeichnungsschi...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: not aus schild, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.