Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY4101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY4101
EAN/GTIN:
     3389110092639
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 40 mm. Schildträger 30 x 40 mm m. Leerschild z. Gravieren, für DM 22 Geräte. VPE 10. Für Schilder 8 x 27 mm. EIN Grund schwarz, AUS Grund rot.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,081*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,401*
€ 1,66719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,341*
€ 1,59579
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.