Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild START


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild START
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild START
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild START
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY2303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY2303
EAN/GTIN:
     3389110841268
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
Tastkappe
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
START
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schildträger, schildträger, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,161*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.