Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild ARRET D'URGENCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild ARRET D'URGENCE
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild ARRET D'URGENCE
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild ARRET D'URGENCE
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY2130
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY2130
EAN/GTIN:
     3389110093018
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
Schildträger
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schildträger, schildträger, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,191*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.