Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EN SERVICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EN SERVICE
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EN SERVICE
Schildträger 30x40mm, für Ø 22 Geräte, m. Schild EN SERVICE
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY2111
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY2111
EAN/GTIN:
     3389110093216
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.