| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZBY0102 Herst.-Nr.: ZBY0102 EAN/GTIN: 3389110096040 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne Aufdruck | Aufdruck ISO-Symbole: | ohne Aufdruck | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig | Breite: | 27 mm | Höhe: | 8 mm | Außendurchmesser: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schildträger, schildträger 30 x11 cm, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |