Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, schwarz+rot, neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, schwarz+rot, neutral
Leerschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, schwarz+rot, neutral
Leerschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, schwarz+rot, neutral
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY0101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY0101
EAN/GTIN:
     3389110096026
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,531*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.