Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte, rot, für Leuchtdrucktaster Ø 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kalotte, rot, für Leuchtdrucktaster Ø 22
Kalotte, rot, für Leuchtdrucktaster Ø 22
Kalotte, rot, für Leuchtdrucktaster Ø 22
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBW9143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBW9143
EAN/GTIN:
     3389110100884
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder Linse, Tastkappe, drucktaster schneider 22mm, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 22mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.