Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte, grün, für Leuchtdrucktaster Ø 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalotte, grün, für Leuchtdrucktaster Ø 22
Kalotte, grün, für Leuchtdrucktaster Ø 22
Kalotte, grün, für Leuchtdrucktaster Ø 22
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBW9133
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBW9133
EAN/GTIN:
     3389110100754
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder Linse, Tastkappe, schneider leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, tastkappe grün, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,241*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.