Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensch., weiß, unbeschriftet, f. Frontelem. rund, flach Druckt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastensch., weiß, unbeschriftet, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Tastensch., weiß, unbeschriftet, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Tastensch., weiß, unbeschriftet, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBA1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBA1
EAN/GTIN:
     3389110090604
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Taster, Drucktaster, Tastkappe, tastkappen schneider, dichtkappe, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,271*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.