Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 24x28mm Größe 1, Ø 16, mit neutralem Schild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 24x28mm Größe 1, Ø 16, mit neutralem Schild
Schildträger 24x28mm Größe 1, Ø 16, mit neutralem Schild
Schildträger 24x28mm Größe 1, Ø 16, mit neutralem Schild
Artikel-Nr.:
     3517K-37456805
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6YD21
EAN/GTIN:
     3389110948981
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Bezeichnungsschildträger 24x48mm für Bezeichnungsschild 8x21mm ohne Beschriftung. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Höhe:
48 mm
Lochdurchmesser:
16,2 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,439*
€ 0,739*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,74*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,48*
€ 0,81*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,82*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.