Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild f. Drucktaster o. Leuchtmelder, Pfeil n. unten, weiß, rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tastenschild f. Drucktaster o. Leuchtmelder, Pfeil n. unten, weiß, rund
Tastenschild f. Drucktaster o. Leuchtmelder, Pfeil n. unten, weiß, rund
Tastenschild f. Drucktaster o. Leuchtmelder, Pfeil n. unten, weiß, rund
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6YA120
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6YA120
EAN/GTIN:
     3389110778090
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Leuchtmelder
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, schneider electric leuchtmelder weiß, dichtkappe, leuchtmelder 16mm, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.