| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB6EB4B Herst.-Nr.: ZB6EB4B EAN/GTIN: 3389110784282 |
| |
|
| | |
| Roter Lampenfassung mit Karosserie/Befestigungsmanschette mit integrierter LED 12 V bis 24 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 12 V | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 12 V | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 12 V | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Flachsteckanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED-Fassung, Leuchtmelder, Signallampe, Leuchtmittel Bipin, Sockel Bi-Pin, Sockel Bipin, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, telemecanique fassung, fassung, signallampe 30 volt, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |