| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB6EB3A Herst.-Nr.: ZB6EB3A EAN/GTIN: 3389110784251 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 12 V | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 12 V | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 12 V | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Leiterplattenanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | grün | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, LED-Fassung, Leuchtmelder, leuchtmelder schneider 24v, fassung, schneider fassung, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |