| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB5FV013 Herst.-Nr.: ZB5FV013 EAN/GTIN: 3606481340733 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder 30mm Durchmesser, Frontelement aus Kunststoff für den bündigen,flachen Einbau. Kompatibel mit dem Standard Befestigungsflansch und Hilfskontakten der Baureihe XB5. Mit höchster Robustheit für die Industrie konzipiert. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | weiß | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30 mm | Breite der Öffnung: | 37 mm | Höhe der Öffnung: | 37 mm | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, schneider electric leuchtmelder weiß, kontrolllampe, kontrollleuchte weiss, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster |
| | |
| |