Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Ø 22, quadratisch, Kalotte, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, Ø 22, quadratisch, Kalotte, grün
Leuchtmelder, Ø 22, quadratisch, Kalotte, grün
Leuchtmelder, Ø 22, quadratisch, Kalotte, grün
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5CV033
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5CV033
EAN/GTIN:
     3389110934731
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Not Aus Erweiterungsmodul
Kunststoffprogramm DM 22 mm Frontelement für modularen Aufbau. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, grün. Frontelement, quadratisch, DM 22. Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, telemecanique signalleuchte grün, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.