Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, weiß geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, weiß geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, weiß geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, weiß geriffelt
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AV013S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AV013S
EAN/GTIN:
     3389110291001
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
schneider leuchtmelder 22mm
leuchtmelder
schneider leuchtmelder
Dieser Harmony XB5 gerillte Drucktasternkopf für Kontrollleuchte mit integrierter LED ist weiß. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser Kopf für die integrierte LED-Pilotleuchte ist wartungsfrei ausgelegt und ermöglicht eine helle Anzeige der Prozess- und Maschinenabläufe. Sie ist durch eine klare Len-Farbe optisch gut zu unterscheiden und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.