Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Hilfsschalterblock, Ø 22, weiß Integral LED 1S
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BW0B11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BW0B11
EAN/GTIN:
     3389110893083
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalterblöcke mit Bright-LED-Modul. Hilfsschalterblock, DM 22, Integral LED. Grundfarbe Weiß, Verwendung Metallprogramm. Für Leuchtdrucktaster mit Befestigungsadapter. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). Hilfsschalter 1S.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, LED-Fassung, Leuchtmelder, leuchtmelder weiß 24vdc, betätigungselement, schneider electric betätigungselement, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.