| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB4BV5D6 Herst.-Nr.: ZB4BV5D6 EAN/GTIN: 3389110892628 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 400 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | blau | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Anzeigelampen, schneider fassung, fassung, led anzeigelampen ba9s, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |