Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 400 V
Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 400 V
Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 400 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BV5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV5
EAN/GTIN:
     3389110889666
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, schneider electric leuchtmelder grün, ba9s 6v, telemecanique ba9s, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.