Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BV053
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV053
EAN/GTIN:
     3389110894981
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Frontelement für den modularen Aufbau, Metallprogramm DM 22 mm. Leuchtmelder. Leuchtmelder, Kalotte, orange. Frontelement, rund, Einsatz mit einem Bright-LED-Unterteil.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.