Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oderSenken, schnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oderSenken, schnell
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oderSenken, schnell
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, links oderSenken, schnell
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BY2905
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2905
EAN/GTIN:
     3389110645415
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger
Schilder für Hängetaster XAC A. Bezeichnungsschild, links oderSenken, schnell. Farbebeschriftung weiß, Grundfarbe schwarz. Schildgröße 30 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: hängetaster schneider, hängetaster, schildträger 30 x11 cm, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,141*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,411*
€ 1,67909
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.