Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, START


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, START
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, START
Bezeichnungsschild, 30x40mm, schwarz, START
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BY2303
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2303
EAN/GTIN:
     3389110615166
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Beschriftete Bezeichnungsschild mit 30x40mm und START-Beschriftung. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
START
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schildträger, schildträger, schildträger rund, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,161*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,621*
€ 1,92899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,591*
€ 1,89329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,491*
€ 1,77429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,431*
€ 1,70289
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.