Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textschild 30X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textschild 30X40
Textschild 30X40
Textschild 30X40
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BY2213
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2213
EAN/GTIN:
     4012106018106
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Beschriftete Bezeichnungsschild 30x40mm, beschriftet mit ÖFFNEN-Zeichen. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schildträger, schildträger, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.