| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZALVG1 Herst.-Nr.: ZALVG1 EAN/GTIN: 3389110115161 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock f. Aufbaugehäuse, weiß, Integral LED, 48-120V Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 48 V | 120 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 48 V | 120 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | weiß | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, LED-Fassung, Leuchtmelder, schneider electric leuchtmelder grün, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, Lampenhalter mit Trafo, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte |
| | |
| |