Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 0-10 V, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 0-10 V, M12
Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 0-10 V, M12
Ultraschallsensor 80x80, Sn 1m, 0-10 V, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XX9D1A1F1M12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX9D1A1F1M12
EAN/GTIN:
     3389119029964
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Ultraschallsensor 80x80, Schaltabstand Sn 1m, 0-10 V, Steckverbinder M12
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Blindzone:
100 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Einstellbarer Abstand:
100 mm | 1000 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
100 mm | 1000 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Standard für Schnittstellen:
analog
Leerlaufstrom:
60 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Umgebungstemperatur:
0 °C | 70 °C
Versorgungsspannung:
15 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,9 %
Schaltfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.