Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XX518A3PAM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX518A3PAM12
EAN/GTIN:
     3389110974645
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
OsiSense XX ? einstellbare Ultraschallsensoren ? Transistorausgang. M18-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M18 x 77,6 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Funktion PNP, Schaltabstand_m 0,5, Schutzart IP 67. Einstellbare Ultraschallsensoren, Schaltabstand per Tastendruck einstellbar, mit LED-Anzeige, Transistorausgang. Gehäuse Kunststoff, zylindrisches, quaderförmiges Gehäuse sowie kombiniertes Gehäuse (XX7V1A1PAM12 M18 mit eckigem Gehäuse 18 x 33 x 60 mm). Schutzart IP 67 (außer XX630A1- mit der Schutzart IP 65). Betriebsspannung 12-24 V DC. Anschluss Stecker M12, 4-polig oder Kabel. beweglicher Teile gewährleistet eine hohe Lebensdauer der Geräte.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
51 mm
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
77,6 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
51 mm | 508 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
51 mm | 508 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
40 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
1,27 %
Schaltfrequenz:
40 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.