Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8
Artikel-Nr.:
     C7775-XX512A2PAM8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX512A2PAM8
EAN/GTIN:
     3389110704044
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
OsiSense XX ? Ultraschallsensoren mit festem Schaltabstand, Transistorausgang. M12-Ultraschallsensor, zylindrisch. Abmessungen M12 x 58 mm, Anschluss M8-Stecker, Ausgang NO, Schaltabstand_m 0,10, Schutzart IP 67. Ultraschallsensoren aus Kunststoff, fester Schaltabstand, Transistorausgang. Schutzart IP 67, Gehäuse aus Kunststoff. Betriebsspannung 12 - 24 V DC, Ausgang PNP.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
6,4 mm
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
58 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Einstellbarer Abstand:
6.4 mm | 102 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
6.4 mm | 102 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
25 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,7 %
Schaltfrequenz:
125 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.