Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8
M12-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,1m, 1S, M8
Artikel-Nr.:
     C7775-XX512A2NAM8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX512A2NAM8
EAN/GTIN:
     3389110704037
Suchbegriffe:
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m8
Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense zylindrischer (diffuses System) Ultraschallsensor hat ein ULTEM Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 0,10 m, NPN-Ausgang Öffner-Funktion und einen M8-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC. Dieser universell einsetzbare zylindrische Ultraschallsensor ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und entspricht der Norm IEC 60947-5-2.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
6,4 mm
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Einstellbarer Abstand:
6.4 mm | 102 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
6.4 mm | 102 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
25 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 °C | 65 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,7 %
Schaltfrequenz:
125 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: schallsensor, Ultraschallsensor, Ultraschallsensoren, Ultraschall-Näherungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.