Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Sn 1m, 2S, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Sn 1m, 2S, M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Sn 1m, 2S, M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Sn 1m, 2S, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XX230A12NA00M12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX230A12NA00M12
EAN/GTIN:
     3389119128896
Suchbegriffe:
Schallsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, zweistufig, Schaltabstand Sn 1m, 2 Schaltausgänge (Schließer), Steckverbinder M12
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Blindzone:
51 mm
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Einstellbarer Abstand:
51 mm | 991 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
51 mm | 991 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
100 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
0 °C | 50 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,9 %
Schaltfrequenz:
0 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Weitere Suchbegriffe: schallsensor, Ultraschallsensor, Ultraschallsensoren, Ultraschall-Näherungsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,03*
€ 352,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.