| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XUFZ910 Herst.-Nr.: XUFZ910 EAN/GTIN: 3389110619669 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter für Verstärker, Einweg, Sn 2m, Länge 10m, ohne Endhülse Weitere Informationen: | | Ader-Art: | sonstige | Mit Zugentlastung: | nein | Bewehrung: | nein | Mit Nagetierschutz: | nein | Mantelmaterial: | sonstige | Kabel metallfrei: | nein | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Funktionserhalt: | nein | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Chemisch beständig: | nein | Außendurchmesser ca.: | 2,2 mm | Einblasbar: | nein | Kabel längswasserdicht: | nein | Kabel querwasserdicht: | nein | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | UV-beständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtleiter, telemecanique lichtleiter, glasfaser-kabel meterware, optoelektronischer Sensor, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter, optoelektronische Näherungsschalter, Lichtschranke, Lichtschranken |
| | |
| |