Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLA160D2S11
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA160D2S11
EAN/GTIN:
     3389110712148
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltp. Anschluss Pg13, Druckbereich 160 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meerwasser. Luft bis +160 °C. Nichteinstellbare oder einstellbare Hysterese. Einstellbereich 1-500 bar.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
200000 hPa
Einschaltdruck:
10 bar | 160 bar
Anfangseinstellung:
10000 hPa | 160000 hPa
Ausschaltdruck:
4.5 bar | 142 bar
Endeinstellung:
4500 hPa | 142000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
18 bar
Max. Prüfdruck:
360 bar
Berstdruck:
720 bar
Mediumtemperatur:
0 °C | 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 V | 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, schneider electric drucktaster 1s 1ö, druckluftschalter, druckluftschalter telemecanique, drucksensoren, druck sensoren, pressure switches, pressure, druckgeber, druckwandler, druckwertgeber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.