Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, gelb, Integral LED, 24 V, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, gelb, Integral LED, 24 V, Stecker
Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, gelb, Integral LED, 24 V, Stecker
Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, gelb, Integral LED, 24 V, Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6ECV5BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6ECV5BP
EAN/GTIN:
     3389110626490
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Bauform der Linse:
quadratisch
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte gelb 24v, rundsteckverbinder sonstige, kontrolllampe 24 v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,112*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,322*
€ 9,90318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,922*
€ 9,42718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,562*
€ 8,99878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,112*
€ 7,27328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.