Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, weiß, Integral LED, 24 V, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, weiß, Integral LED, 24 V, Stecker
Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, weiß, Integral LED, 24 V, Stecker
Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, weiß, Integral LED, 24 V, Stecker
Artikel-Nr.:
     3517K-47656633
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6ECV1BP
EAN/GTIN:
     3389110626421
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Bauform der Linse:
quadratisch
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte 24v weiß, rundsteckverbinder sonstige, kontrolllampe 24 v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,122*
€ 8,122*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,16*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,244*
€ 8,284*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 8,32*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,122*
€ 9,66518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,792*
€ 9,27248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,372*
€ 8,77268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,122*
€ 7,28518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.