Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Meldeleuchte Ø 16, IP 65, blau, integrierte LED, 24 V, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde Meldeleuchte Ø 16, IP 65, blau, integrierte LED, 24 V, Steckverbinder
Runde Meldeleuchte Ø 16, IP 65, blau, integrierte LED, 24 V, Steckverbinder
Runde Meldeleuchte Ø 16, IP 65, blau, integrierte LED, 24 V, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EAV6BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAV6BP
EAN/GTIN:
     3389110624762
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe 24v blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.