Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, rund Ø 16, IP 65, grün, Integral LED, 12 V, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, rund Ø 16, IP 65, grün, Integral LED, 12 V, Stecker
Leuchtmelder, rund Ø 16, IP 65, grün, Integral LED, 12 V, Stecker
Leuchtmelder, rund Ø 16, IP 65, grün, Integral LED, 12 V, Stecker
Artikel-Nr.:
     C7775-XB6EAV3JP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6EAV3JP
EAN/GTIN:
     3389110624663
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte grün 12v, rundsteckverbinder sonstige, kontrolllampe 12v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.